pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVSTR1024 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIRIP. 10/24VAC/DC - STR1024

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVSTR1024 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIRIP. 10/24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistema di controllo dell'accesso

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Profondità - 28.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005266706

Codice prodotto

CDVSTR1024

Cod. produttore

STR1024

Produttore

CDV

Tipologia:

Sistema di controllo dell'accesso

Tipo di montaggio:

Incasso

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Verticale

Profondità:

28.5 mm

Tipo di corrente:

AC/DC

Altezza:

68 mm

Larghezza:

20.5 mm

Composizione:

Parte del telaio

Tipo di chiusura:

Altro

Tipologia costruttiva:

Simmetrico

Contatto a impulso:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Principio di funzionamento:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Forma della bocchetta:

Altro

Scrocco apriporta regolabile:

Forma dell'astina:

Arrotondato

Adatto per porte tagliafuoco:

no

Adatto per porta tagliafumo:

no

Tipo di sblocco:

Altro

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

precarico min. della chiusura AC:

12 N

precarico catenaccio DC max.:

12 N

precarico min. della chiusura DC:

24 N

Temperatura d'esercizio:

-15...40 °C

Tensione d'esercizio:

12...24 V

consumo di corrente AC max.:

500 mA

consumo di corrente DC max.:

600 mA

tolleranza tensione nominale di esercizio:

Altro

resistente alla corrente continua:

12...24 V

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

STR1024 Incontro Elettrico simmetrico da 10 a 24Vdc con antiripetitore Ref: F0502000046 Incontro Elettrico Fail secure da 10 a 24Vdc con antiripetitore Gli incontri elettrici della Serie S sono costruiti con materiale robusto in acciaio inossidabile. Il corpo simmetrico dell’incontro facilita le installazioni e riduce l’ingombro dell’unità. Questo modello è a prova di guasto, presenta uno scrocco radiale e può essere fornito con una piastra di fissaggio di serie. Il MOV (varistore all’ossido di metallo) montato all’interno di tutti gli incontri della Serie S protegge il tuo sistema da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivi elettronici di controllo.