CDVI ITALIA SRL - CDVSR1024 BOCCHETTA ELETTR.DA 10/24VAC/DC FAIL SEC - SR1024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistema di controllo dell'accesso
Tipo di chiusura - Altro
Tipologia costruttiva - Simmetrico
Posizione di montaggio - Verticale
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000396743
Codice prodotto
CDVSR1024
Cod. produttore
SR1024
Produttore
CDV
Tipologia:
Sistema di controllo dell'accesso
Tipo di chiusura:
Altro
Tipologia costruttiva:
Simmetrico
Posizione di montaggio:
Verticale
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
67 mm
Profondità:
28 mm
Composizione:
Parte del telaio
Direzione di apertura secondo DIN:
Sinistra/destra
Tipo di montaggio:
Incasso
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di corrente:
AC/DC
Principio di funzionamento:
Altro
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Scrocco apriporta regolabile:
sì
diodo di protezione:
sì
Insonorizzazione:
sì
Tipo di sblocco:
Altro
Adatto per porte tagliafuoco:
no
Adatto per porta tagliafumo:
no
Forma dell'astina:
Arrotondato
Forma della bocchetta:
Altro
Contropiastra materiale:
Acciaio inox
Colore di base della contropiastra:
Acciaio inox
precarico min. della chiusura AC:
12 N
precarico catenaccio DC max.:
12 N
precarico min. della chiusura DC:
24 N
Temperatura d'esercizio:
-15...40 °C
Tensione d'esercizio:
12...24 V
consumo di corrente DC max.:
550 mA
tolleranza tensione nominale di esercizio:
Altro
resistente alla corrente continua:
12...24 V
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza