pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2420 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI SINCRONIZZ.2 - SEFM2420

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2420 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI SINCRONIZZ.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Max. angolo di apertura - 20 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001359327

Codice prodotto

CDVSEFM2420

Cod. produttore

SEFM2420

Produttore

CDV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. angolo di apertura:

20 °

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Altro

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Materiale della superficie ottica:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

SEFM2420 Mini Fotocellula sincronizzata a infrarosso 20Mt Ref: F0103000099 Il modello SEFM2420 è una fotocellula sincronizzata a infrarossi con un involucro di dimensioni ridotte. Ottica regolabile. Portata di 20 M in tutte le condizioni atmosferiche. Mini fotocellula sincronizzata per evitare interferenze ad infrarossi è ideale per proteggere la zona attiva su porte e cancelli automatici battenti/scorrevoli. Facendo sì che l’unità mobile si arresti automaticamente se viene rilevata una persona o un ostacolo nella zona, è possibile prevenire lesioni e danni accidentali. Questo modello ha una portata di 20 metri tra il trasmettitore che produce il raggio infrarosso e il ricevitore che lo riceve dall’altra parte. Se il raggio viene interrotto, viene attivata l’azione desiderata (come l’arresto di macchinari).