CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2405 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI 5M - SEFM2405
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura - 5 °
Procedura di impostazione - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
7449072711644
Codice prodotto
CDVSEFM2405
Cod. produttore
SEFM2405
Produttore
CDV
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura:
5 °
Procedura di impostazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55