pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVS3TR2641T2 TRASMETTITORE 034A 2 CH - S3TR2641T2

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVS3TR2641T2 TRASMETTITORE 034A 2 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 433.92 MHz

  • Modulazione - AM

  • Portata - 150 m

  • Numero di comandi - 2

  • Sistema rolling code - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002625674

Codice prodotto

CDVS3TR2641T2

Cod. produttore

S3TR2641T2

Produttore

CDV

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Modulazione:

AM

Portata:

150 m

Numero di comandi:

2

Sistema rolling code:

sì

Tasto radio incassato:

sì

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tasto radio a vista:

sì

S3TR2641T2 Radiocomando a 2 canali Ref: F1002000073 S3TR2641T2 è un trasmettitore a 433 MHz a 2 canali. È ideale per attivare porte, cancelli e luci automatiche. Radio Trasmettitore ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Versioni a 1, 2 e 4 pulsanti.