CDVI ITALIA SRL - CDVRTESFD PULSANTE A FUNGO VERDE DA INCASSO - RTESFD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
2000004794798
Codice prodotto
CDVRTESFD
Cod. produttore
RTESFD
Produttore
CDV
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con supporto/fissaggio
Tipo di montaggio:
Incasso
Tensione nominale:
24 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
24 A
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Metallo
Stampa:
Lettere
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Anodizzato
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP67
Larghezza dell'apparecchio:
85 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico