CDVI ITALIA SRL - CDVRTEIRS PULSANTE A INFRAROSSO DA APPLICARE - RTEIRS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
2000004470883
Codice prodotto
CDVRTEIRS
Cod. produttore
RTEIRS
Produttore
CDV
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo di montaggio:
A parete
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
12 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
12 A
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Metallo
Stampa:
Lettere
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Anodizzato
Resistenza agli urti:
Altro
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP65
Larghezza dell'apparecchio:
86 mm
Altezza dell'apparecchio:
86 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Principio di funzionamento:
Elettronico