pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVRTE88IRF PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE INC - RTE88IRF

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVRTE88IRF PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Tasto normale/a tocco

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002974895

Codice prodotto

CDVRTE88IRF

Cod. produttore

RTE88IRF

Produttore

CDV

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo di montaggio:

Incasso

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

12 V

Corrente nominale:

12 A

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Simbolo "luce"

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Anodizzato

Profondità dell'apparecchio:

4.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP42

Larghezza dell'apparecchio:

86 mm

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Principio di funzionamento:

Elettronico

Pulsante infrarosso a sfioramento, da incasso. RTE88IRF e un pulsante di uscita a infrarossi, montaggio su scatola 503, pannello in alluminio satinato. Il sensore a infrarosso permette di attivare il contatto di comando con un semplice gesto della mano di fronte al pulsante a una distanza regolabile da 4-15 cm, senza la necessita di entrare in contatto con il dispositivo. Pulsante ideale per ambienti sterili, installazioni conformi alla DDA e aree ad alto traffico come ospedali, edifici pubblici e universita. Il pulsante RTE88IRF puo essere collegato direttamente ad un dispositivo di controllo accessi da utilizzare come pulsante di uscita. L?indicatore LED bicolore segnala lo stato del dispositivo.