CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB123 ALIM.CON C/BATT. 12V-3A - ESCLUSA BATT. - PSMB123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 12...12 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 12 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000003215546
Codice prodotto
CDVPSMB123
Cod. produttore
PSMB123
Produttore
CDV
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
12...12 V
Max. corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
12 A
Resistente a corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
230...240 V
Potenza erogata:
3 W
Stabilizzato:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza di montaggio:
202 mm
Altezza della parte incassata:
163 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Larghezza:
202 mm
Altezza:
163 mm
Profondità:
71 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro