pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVP600RP 600KG PROFILO CON MANIGLIA + REED - P600RP

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVP600RP 600KG PROFILO CON MANIGLIA + REED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...48 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Assorbimento di potenza - 290 W

  • Forza di adesione - 600...600 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073552628

Codice prodotto

CDVP600RP

Cod. produttore

P600RP

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

290 W

Forza di adesione:

600...600 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipologia:

Diritto

Con piastra di ancoraggio:

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore:

Grigio

Larghezza:

105 mm

Altezza:

600 mm

P600RP Profilo in alluminio con maniglia ed elettromagneti da 2x300Kg con sensore di stato Ref: F0519000024 Fermo elettromagnetico da 600kg con copertura in alluminio Il profilo P600RP è una maniglia da 600 mm che incorpora 2 elettromagnete con sensore di stato da 2×300 kg. Può essere montato su porte nuove o esistenti e può essere utilizzato esternamente. La maniglia può essere montata utilizzando i distanziale REO, oppure la canalina passacavo ALMA o il kit distanziale REOMA per una migliore finitura.