CDVI ITALIA SRL - CDVMVM2CACDC SERRATURA MOTORIZZATA CON DOPPIO CILINDR - MVM2CACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio - Posizionato
Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra
Posizione di montaggio - Orizzontale
con retrosegnalazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005406553
Codice prodotto
CDVMVM2CACDC
Cod. produttore
MVM2CACDC
Produttore
CDV
Tipologia:
apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio:
Posizionato
Direzione di apertura secondo DIN:
Sinistra/destra
Posizione di montaggio:
Orizzontale
con retrosegnalazione:
sì
Profondità:
42 mm
Tipo di corrente:
AC/DC
Altezza:
90 mm
Larghezza:
126 mm
Composizione:
Completo
Con arresto:
sì
Con sblocco meccanico:
sì
Tipo di chiusura:
Altro
Tipologia costruttiva:
Simmetrico
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Principio di funzionamento:
Altro
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Scrocco apriporta regolabile:
no
Uscita catenaccio:
sì
Apriporta regolabile:
no
Contropiastra regolabile:
no
Guida scrocco integrata:
no
Adatto per porte tagliafuoco:
no
Per scivolo scrocco:
no
Funzionamento continuo (100% ED):
sì
Adatto per porta tagliafumo:
no
Tipo di sblocco:
Altro
diodo di protezione:
sì
Insonorizzazione:
sì
Colore di base della contropiastra:
Acciaio inox
Contropiastra materiale:
Acciaio
tempo di sblocco:
5 s
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:
0
precarico catenaccio AC max.:
12 N
precarico min. della chiusura AC:
12 N
precarico catenaccio DC max.:
12 N
precarico min. della chiusura DC:
12 N
Tensione d'esercizio:
12...12 V
consumo di corrente AC max.:
20 mA
consumo di corrente DC max.:
410 mA
tolleranza tensione nominale di esercizio:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza