CDVI ITALIA SRL - CDVLAM130B LETTORE MIFARE STAND ALONE IN ALLUMINIO - LAM130B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 1
Numero di ingressi digitali - 1
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Collegamento per antenna esterna - no
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003638888
Codice prodotto
CDVLAM130B
Cod. produttore
LAM130B
Produttore
CDV
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Collegamento per antenna esterna:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
75 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
15 mm


