pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVKCIENSBP TAST.ACC. INOX SENZA PULSANTE - 2 RELE - KCIENSBP

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVKCIENSBP TAST.ACC. INOX SENZA PULSANTE - 2 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Collegamento per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073519195

Codice prodotto

CDVKCIENSBP

Cod. produttore

KCIENSBP

Produttore

CDV

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Collegamento per antenna esterna:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Larghezza:

80 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

KCIENSPB Tastiera antivandalo in Inox retro-illuminata con elettronica integrata Ref: F0201000058 Tastiera antivandalo retro-illuminata in acciaio inox per controllo accessi La KCIENSPB è una tastiera antivandalo per il montaggio a parete con un design particolare. I materiali acciaio inox che vengono utilizzati la rendono robusta nel tempo, la sua elettronica integrata nella tastiera la rende sicura sotto tutti gli aspetti mediante viti speciali di sicurezza. La KCIENSPB include 2 relè per la gestione fino a 2 porte e 100 codici utenti.