pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVKCIEN TAST. ACC. INOX + PULSANTE CHIAMATA-2 RE - KCIEN

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVKCIEN TAST. ACC. INOX + PULSANTE CHIAMATA-2 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Collegamento per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070831351

Codice prodotto

CDVKCIEN

Cod. produttore

KCIEN

Produttore

CDV

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Collegamento per antenna esterna:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Larghezza:

80 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

KCIEN Tastiera antivandalo in Inox retro-illuminata con elettronica integrata e pulsante di chiamata Ref: F0201000056 Tastiera antivandalo retro-illuminata in acciaio inox per controllo accessi La KCIEN è una tastiera antivandalo per il montaggio aparete con un design particolare inclusiva di pulsante di chiamata. I materiali acciaio inox che vengono utilizzati la rendono robusta nel tempo, la sua elettronica integrata nella tastiera la rende sicura sotto tutti gli aspetti mediante viti speciali di sicurezza. La KCIEN include 2 relè per la gestione fino a 2 porte e 100 codici utenti.