CDVI ITALIA SRL - CDVIX850 POST.E ESTERNA APPL. IP, DISPLAY 5,0 + - IX850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tecnica di installazione - Altro
Colore - Acciaio inox
Modo di funzionamento - Altro
numero di chiavi elettroniche per residenti supportate - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
2000000413662
Codice prodotto
CDVIX850
Cod. produttore
IX850
Produttore
CDV
Tipo di montaggio:
A parete
Tecnica di installazione:
Altro
Colore:
Acciaio inox
Modo di funzionamento:
Altro
numero di chiavi elettroniche per residenti supportate:
2
Con fotocamera:
sì
Con targa portanome:
no
Con copertura:
no
Con codice porta digitale:
sì
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
170 °
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale frontale:
Acciaio inossidabile
Altezza:
282 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
110 mm
Profondità:
44 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con display:
sì
Con display a colori:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Trattamento della superfice:
Satinato
Wi-Fi:
no
Funzionamento tramite app:
sì


