pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVIX471TD7 MONITOR IP TFT 7,0 TOUCH SCREEN PORTA RJ - IX471TD7

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVIX471TD7 MONITOR IP TFT 7,0 TOUCH SCREEN PORTA RJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Tecnica di installazione - Altro

  • Colore - Bianco

  • Diagonale schermo in pollici - 7 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000413723

Codice prodotto

CDVIX471TD7

Cod. produttore

IX471TD7

Produttore

CDV

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Tecnica di installazione:

Altro

Colore:

Bianco

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Tipo di interfaccia/connessione:

LAN

Controllo video:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

IX471TD7 Monitor TFT da 7,0"video citofonia IP Ref: E1101000005 Video Citofonia IP Video citofono digitale con monitor TFT da 7″ connessione diretta su rete IP, gestione locale e remota tramite app, il modo semplice e veloce per implementare un sistema video citofonico. Monitor IP IX471TD7 da 7 pollici Touch Screen TFT da 7 pollici a Colori ad alta risoluzione Menu a colori ( diciture e icone ) Multi Lingua 12 selezionabili Memoria Video e Foto Messaggi Vocali memorizzabili Gestione telecamere IP Trasferimento di chiamata automatica via internet su Smartphone Dimensioni Monitor = 174 x 161 x 22mm Materiale in alluminio anodizzato con Tettuccio antipioggia Telecamera a colori con angolo di 105° di ripresa Gestione mono e multi-appartamenti Alimentatore PoE switch-4P: opzionale Alimentatore PoE switch-8P: opzionale