CDVI ITALIA SRL - CDVI500SR 500KG ELETTROM. APPL. ACCIAO 12/24VDC+RE - I500SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 12...24 V
Assorbimento di potenza - 480 W
Forza di adesione - 500...500 N
Tipologia costruttiva - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076341601
Codice prodotto
CDVI500SR
Cod. produttore
I500SR
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Assorbimento di potenza:
480 W
Forza di adesione:
500...500 N
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
61 mm
Altezza:
230 mm