CDVI ITALIA SRL - CDVGF45 450-MM PASSACAVO IN METALLO - GF45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Tipologia - Chiuso
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Dimensione nominale PG - 450
Confezione
1 PZ
EAN
7449073612544
Codice prodotto
CDVGF45
Cod. produttore
GF45
Produttore
CDV
Diametro nominale:
9 mm
Tipologia:
Chiuso
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Dimensione nominale PG:
450
Passacavo in acciaio inox da 45cm. Il GF45 offre un modo sicuro e protetto per portare i cavi da un punto fisso a un punto mobile, ad esempio dal telaio della porta all?anta. Il passacavo metallico da una migliore protezione, il GF45 ha un diametro interno minimo di 7 mm, sufficiente per contenere i cavi piu comuni utilizzati nella gestione delle serrature.


