CDVI ITALIA SRL - CDVGUNTRR1024 BOCC. SIMM. SBL. C/ALIM. 12/24V AC/DC - GUNTRR1024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio - Incasso
Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra
Posizione di montaggio - Verticale
Profondità - 28.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000004755003
Codice prodotto
CDVGUNTRR1024
Cod. produttore
GUNTRR1024
Produttore
CDV
Tipologia:
apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio:
Incasso
Direzione di apertura secondo DIN:
Sinistra/destra
Posizione di montaggio:
Verticale
Profondità:
28.5 mm
Tipo di corrente:
AC/DC
Altezza:
67 mm
Larghezza:
16.5 mm
Composizione:
Parte del telaio
Tipo di chiusura:
Altro
Tipologia costruttiva:
Simmetrico
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Forma della bocchetta:
Altro
Adatto per porte tagliafuoco:
no
Adatto per porta tagliafumo:
no
diodo di protezione:
sì
Insonorizzazione:
sì
Colore di base della contropiastra:
Acciaio inox
Contropiastra materiale:
Acciaio inox
Sicurezza - Protezione antieffrazione secondo EN 14846:
0
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:
0
Sicurezza - protezione personale secondo EN 14846:
0
Condizione ambientale secondo EN 14846:
0
effetto di protezione contro le manomissioni elettriche secondo EN 14846:
0
precarico catenaccio AC max.:
24 N
Modalità di funzionamento elettrico con effetto protezione secondo EN 14846:
0
precarico min. della chiusura AC:
10 N
precarico catenaccio DC max.:
24 N
precarico min. della chiusura DC:
10 N
Temperatura d'esercizio:
-15...40 °C
consumo di corrente AC max.:
530 mA
consumo di corrente DC max.:
620 mA
tolleranza tensione nominale di esercizio:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza