CDVI ITALIA SRL - CDVGRDX1T BOCCHETTA PORTA BLINDATA (AP. DESTRA) - GRDX1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio - Incasso
Direzione di apertura secondo DIN - Destra
Posizione di montaggio - Verticale
Profondità - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768350531
Codice prodotto
CDVGRDX1T
Cod. produttore
GRDX1T
Produttore
CDV
Tipologia:
apriporta di sicurezza
Tipo di montaggio:
Incasso
Direzione di apertura secondo DIN:
Destra
Posizione di montaggio:
Verticale
Profondità:
32 mm
Tipo di corrente:
AC/DC
Altezza:
89 mm
Larghezza:
23 mm
Tipo di chiusura:
Altro
Tipologia costruttiva:
Asimmetrico
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Principio di funzionamento:
Altro
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Forma della bocchetta:
Angolo
Adatto per porte tagliafuoco:
no
Adatto per porta tagliafumo:
no
diodo di protezione:
sì
Insonorizzazione:
sì
Colore di base della contropiastra:
Acciaio inox
Contropiastra materiale:
Acciaio inox
Sicurezza - Protezione antieffrazione secondo EN 14846:
0
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:
0
Sicurezza - protezione personale secondo EN 14846:
0
Condizione ambientale secondo EN 14846:
0
precarico catenaccio AC max.:
12 N
Modalità di funzionamento elettrico con effetto protezione secondo EN 14846:
0
precarico min. della chiusura AC:
12 N
precarico catenaccio DC max.:
12 N
precarico min. della chiusura DC:
12 N
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza