pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVGPCF12CC BOCCHETTA PER PORTE ANTINCENDIO 12VDC - GPCF12CC

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVGPCF12CC BOCCHETTA PER PORTE ANTINCENDIO 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - apriporta per porta antincendio

  • Tipo di chiusura - Altro

  • Tipologia costruttiva - Simmetrico

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077078650

Codice prodotto

CDVGPCF12CC

Cod. produttore

GPCF12CC

Produttore

CDV

Tipologia:

apriporta per porta antincendio

Tipo di chiusura:

Altro

Tipologia costruttiva:

Simmetrico

Posizione di montaggio:

Verticale

Larghezza:

280 mm

Altezza:

75.5 mm

Profondità:

22 mm

Composizione:

Parte del telaio

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Tipo di montaggio:

Incasso

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di corrente:

DC

Principio di funzionamento:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Adatto per porte tagliafuoco:

Adatto per porta tagliafumo:

Forma dell'astina:

Arrotondato

Forma della bocchetta:

Altro

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

precarico catenaccio DC max.:

24 N

precarico min. della chiusura DC:

12 N

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Tensione d'esercizio:

12...24 V

consumo di corrente DC max.:

380 mA

tolleranza tensione nominale di esercizio:

Altro

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

GPCF12CC Incontro elettrico 12Vcc certificato resistente al fuoco 120minuti Ref: F0545000002 Incontro Elettrico resistente al fuoco 120minuti IL GPCF12CC è un incontro elettrico certificato e resistente al fuoco per 120minuti secondo le normative EN1634-1 e oltre mezzo milione di cicli di lavoro. Molto robusto e altamente sicuro, il varistore montato all’interno di tutti gli incontri GPCF protegge il vostro incontro elettrico da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivi elettronici di controllo. Incontro elettrico simmetrico a 12Vdc Certificato resistente al fuoco 120 minuti ( EN1634-1 ) Tenuta fino a 1000Kg Oltre 500.000 cicli di funzionamento collaudati Varistore integrato per controllo picchi di tensione