pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVGARH12 BOCCHETTA 90 MM REVERSIBILE ORIZZ. 12VAC - GARH12

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVGARH12 BOCCHETTA 90 MM REVERSIBILE ORIZZ. 12VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistema di controllo dell'accesso

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Profondità - 52.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074156313

Codice prodotto

CDVGARH12

Cod. produttore

GARH12

Produttore

CDV

Tipologia:

Sistema di controllo dell'accesso

Tipo di montaggio:

Incasso

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Verticale

Profondità:

52.5 mm

Tipo di corrente:

AC/DC

Altezza:

90 mm

Larghezza:

50 mm

Composizione:

Parte del telaio

Tipo di chiusura:

Altro

Tipologia costruttiva:

Asimmetrico

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Forma dell'astina:

Arrotondato

Adatto per porte tagliafuoco:

no

Adatto per porta tagliafumo:

no

Tipo di sblocco:

Altro

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Contropiastra materiale:

Acciaio

precarico min. della chiusura AC:

12 N

precarico catenaccio DC max.:

12 N

precarico min. della chiusura DC:

12 N

Temperatura d'esercizio:

40...40 °C

Tensione d'esercizio:

12...12 V

consumo di corrente AC max.:

270 mA

consumo di corrente DC max.:

380 mA

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

GARH12 INCONTRO ELETTRICO DA APPLICARE REVERSIBILE / ASIMMETRICO Ref.: F0506000001 FERITOIA CATENACCIO DA 90MM