pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVGAP12 SERRATURA MANIGLIONE 12VAC/DC - GAP12

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVGAP12 SERRATURA MANIGLIONE 12VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apriporta d'emergenza

  • Tipo di montaggio - Posizionato

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001386323

Codice prodotto

CDVGAP12

Cod. produttore

GAP12

Produttore

CDV

Tipologia:

Apriporta d'emergenza

Tipo di montaggio:

Posizionato

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Verticale

Profondità:

35 mm

Tipo di corrente:

DC

Altezza:

155 mm

Larghezza:

45 mm

Composizione:

Completo

Tipo di chiusura:

Altro

Tipologia costruttiva:

Simmetrico

Contatto a impulso:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Principio di funzionamento:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Forma della bocchetta:

Altro

Forma dell'astina:

Altro

Adatto per porte tagliafuoco:

Adatto per porta tagliafumo:

Tipo di sblocco:

Altro

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

precarico catenaccio DC max.:

12 N

precarico min. della chiusura DC:

12 N

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Tensione d'esercizio:

12...12 V

consumo di corrente DC max.:

900 mA

tolleranza tensione nominale di esercizio:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

GAP12 Kit per porta di emergenza con maniglione antipanico Ref: F0508000001 Kit incontro elettrico Fail secure per porta di emergenza con maniglione antipanico ( Kit include MECATP1024 e BAGP ) GAP1024 Kit incontro elettrico Fail Secure per porta di emergenza con maniglione antipanico ( Kit include MECATP12 e BAGP )