pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVFLEX60 600-MM PASSAC. IN ACC. INOX-CAPSULE IN M - FLEX60

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVFLEX60 600-MM PASSAC. IN ACC. INOX-CAPSULE IN M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Chiuso

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070736953

Codice prodotto

CDVFLEX60

Cod. produttore

FLEX60

Produttore

CDV

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Chiuso

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

Dimensione nominale PG:

60

Con alette bloccacavo:

no

FLEX60 Passacavo in acciaio inox da 60cm Ref: F0524000015 Il FLEX60 offre un modo sicuro e protetto per portare i cavi da un punto fisso a un punto mobile, ad esempio dal telaio della porta all’anta. Il passacavo metallico da una migliore protezione, il FLEX60 ha un diametro interno minimo di 7 mm, sufficiente per contenere i cavi più comuni utilizzati nella gestione delle serrature.