pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVFL2448 24/48VDC ELETTROP. ANTIPANICO+REED DI ST - FL2448

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVFL2448 24/48VDC ELETTROP. ANTIPANICO+REED DI ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - apriporta di sicurezza

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Profondità - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001078624

Codice prodotto

CDVFL2448

Cod. produttore

FL2448

Produttore

CDV

Tipologia:

apriporta di sicurezza

Tipo di montaggio:

Incasso

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Verticale

Profondità:

51 mm

Tipo di corrente:

DC

Altezza:

350 mm

Larghezza:

34 mm

Composizione:

Completo

Tipo di chiusura:

Altro

Tipologia costruttiva:

Simmetrico

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Uscita catenaccio:

Adatto per porte tagliafuoco:

Adatto per porta tagliafumo:

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

Blocco serratura (dimensione):

20 mm

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:

Altro

precarico catenaccio DC max.:

48 N

precarico min. della chiusura DC:

24 N

campo di regolazione della chiusura:

4 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Tensione d'esercizio:

24...48 V

consumo di corrente DC max.:

250 mA

tolleranza tensione nominale di esercizio:

+/- 10 %

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

FL2448 Pistone elettromagnetico in acciaio inox fail safe 500Kg Ref: F0535000016 FL2448 Pistone elettromagnetico in acciaio inox fail safe 500Kg Pistone elettromagnetico alimentazione a 24/48Vdc da incasso prodotto brevettato con ritenuta da 500Kg.Completamente in acciaio inox garantisce sicurezza e affidabilità garantito per 10 anni. Ideale per qualunque tipologia di porta.