CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102UBT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO UNIVERSALE+B - DWSR102UBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - apriporta per porta a battente
Tipo di montaggio - Posizionato
Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra
Posizione di montaggio - Orizzontale
Profondità - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003068203
Codice prodotto
CDVDWSR102UBT
Cod. produttore
DWSR102UBT
Produttore
CDV
Tipologia:
apriporta per porta a battente
Tipo di montaggio:
Posizionato
Direzione di apertura secondo DIN:
Sinistra/destra
Posizione di montaggio:
Orizzontale
Profondità:
110 mm
Tipo di corrente:
AC
Altezza:
90 mm
Larghezza:
685 mm
Composizione:
Completo
Con arresto:
sì
Tipo di chiusura:
Radius latch
Tipologia costruttiva:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Principio di funzionamento:
Regolabile
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Scrocco apriporta regolabile:
no
Uscita catenaccio:
no
Apriporta regolabile:
sì
Contropiastra regolabile:
no
Guida scrocco integrata:
no
Adatto per porte tagliafuoco:
sì
Per scivolo scrocco:
no
Funzionamento continuo (100% ED):
sì
Tipo di sblocco:
Rafforza il modello
Lunghezza della contropiastra:
685 mm
Insonorizzazione:
sì
Colore di base della contropiastra:
Acciaio inox
Contropiastra materiale:
Acciaio inox
Larghezza della contropiastra:
90 mm
Spessore della contropiastra:
110 mm
tempo di sblocco:
3 s
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-10...55 °C
Tensione d'esercizio:
12...12 V
consumo di corrente DC max.:
500 mA
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


