pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ACD OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO - DWSR102ACD

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ACD OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - apriporta per porta a battente

  • Tipo di chiusura - Radius latch

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Posizione di montaggio - Orizzontale

  • Larghezza - 685 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003068180

Codice prodotto

CDVDWSR102ACD

Cod. produttore

DWSR102ACD

Produttore

CDV

Tipologia:

apriporta per porta a battente

Tipo di chiusura:

Radius latch

Tipologia costruttiva:

Altro

Posizione di montaggio:

Orizzontale

Larghezza:

685 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

110 mm

Composizione:

Completo

Con arresto:

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Tipo di montaggio:

Posizionato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di corrente:

AC

Principio di funzionamento:

Regolabile

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Scrocco apriporta regolabile:

no

Apriporta regolabile:

Contropiastra regolabile:

no

Guida scrocco integrata:

no

Per scivolo scrocco:

no

Insonorizzazione:

Tipo di sblocco:

Rafforza il modello

Funzionamento continuo (100% ED):

Adatto per porte tagliafuoco:

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Lunghezza della contropiastra:

685 mm

Larghezza della contropiastra:

90 mm

Spessore della contropiastra:

110 mm

tempo di sblocco:

3 s

Uscita catenaccio:

no

Temperatura d'esercizio:

-10...55 °C

Tensione d'esercizio:

12...12 V

consumo di corrente DC max.:

500 mA

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

DWSR102ACD DIGIWAY-SR Operatore per porta a battente con braccio articolato a spingere Ref: F0543000164 DWSR102ACD è un operatore per porta a battente con braccio articolato a spingere. Digiway-SR mod. DWSR102ACD è un operatore da interno (IP40) per porte a battente con scheda elettronica e ricevitore radio integrati. L’apertura può essere manuale o elettromeccanica, con chiusura a molla servoassistita. L’operatore può automatizzare porte con peso max 200 Kg e larghezza max 1,5 m.