pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ABT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO+B - DWSR102ABT

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ABT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO+B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - apriporta per porta a battente

  • Tipo di montaggio - Posizionato

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Orizzontale

  • Profondità - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003068173

Codice prodotto

CDVDWSR102ABT

Cod. produttore

DWSR102ABT

Produttore

CDV

Tipologia:

apriporta per porta a battente

Tipo di montaggio:

Posizionato

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Orizzontale

Profondità:

110 mm

Tipo di corrente:

AC

Altezza:

90 mm

Larghezza:

685 mm

Composizione:

Completo

Con arresto:

Tipo di chiusura:

Radius latch

Tipologia costruttiva:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Principio di funzionamento:

Regolabile

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Scrocco apriporta regolabile:

no

Uscita catenaccio:

no

Apriporta regolabile:

Contropiastra regolabile:

no

Guida scrocco integrata:

no

Adatto per porte tagliafuoco:

Per scivolo scrocco:

no

Funzionamento continuo (100% ED):

Tipo di sblocco:

Rafforza il modello

Lunghezza della contropiastra:

685 mm

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

Larghezza della contropiastra:

90 mm

Spessore della contropiastra:

110 mm

tempo di sblocco:

3 s

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-10...55 °C

Tensione d'esercizio:

12...12 V

consumo di corrente DC max.:

500 mA

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

DWSR102ABT DIGIWAY-SR Operatore con ritorno a molla c/braccio articolato e modulo Bluetooth Ref: F0543000183 DWSR102ABT Operatore per porta a battente con braccio articolato a spingere. Digiway-SR mod. DWSR102ABT è un operatore da interno (IP40) per porte a battente con scheda elettronica e ricevitore radio integrati. L’apertura può essere manuale o elettromeccanica, con chiusura a molla servoassistita. L’operatore può automatizzare porte con peso max 200 Kg e larghezza max 1,5 m.