pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVDTRLC CONTROLLER PER LA SECONDA SERRATURA E LU - DTRLC

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVDTRLC CONTROLLER PER LA SECONDA SERRATURA E LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002064534

Codice prodotto

CDVDTRLC

Cod. produttore

DTRLC

Produttore

CDV

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Tecnica di installazione:

2 fili

DTRLC Modulo Relè a 2 fili per video citofonia digitale Ref: E0901D000216 Modulo di gestione seconda serratura per sistemi video citofonici DTRLC è un dispositivo di uscita multifunzionale per il sistema 2 Fili progettato per controllare le serrature delle porte. L'aggiunta del DTRLC a un sistema citofonico consente l'aggiunta di una seconda uscita serratura alle serie monitor DTXXXX e ai posti esterni. Oltre alle funzioni di blocco, il DTRLC può essere configurato per azionare una luce dell'atrio/cancello, attivata dalla funzione di illuminazione del monitor.