CDVI ITALIA SRL - CDVDT607FES4ID POST. ESTERNA 4 PULSANTI CON FISHEYE E C - DT607FES4ID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di pulsanti per chiamata - 4
Tecnica di installazione - 2 fili
Colore - Acciaio inox
Modo di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
2000003979301
Codice prodotto
CDVDT607FES4ID
Cod. produttore
DT607FES4ID
Produttore
CDV
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di pulsanti per chiamata:
4
Tecnica di installazione:
2 fili
Colore:
Acciaio inox
Modo di funzionamento:
Pulsante
Con fotocamera:
sì
Con targa portanome:
sì
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Videocamera regolabile manualmente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale frontale:
Acciaio inossidabile
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Funzione chiamata di gruppo:
no
Con display retroilluminato:
sì
Controllo automatico della luminosità:
sì
Trattamento della superfice:
Satinato
Funzionamento tramite app:
sì