pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVDT607CS1 POSTAZIONE ESTERNA 1 PULSANTE - DT607CS1

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVDT607CS1 POSTAZIONE ESTERNA 1 PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore - Acciaio inox

  • Modo di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001540046

Codice prodotto

CDVDT607CS1

Cod. produttore

DT607CS1

Produttore

CDV

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore:

Acciaio inox

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale frontale:

Acciaio inossidabile

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Controllo automatico della luminosità:

sì

Trattamento della superfice:

Satinato

DT607CS1 Posto esterno a 2 Fili, 1 pulsante, con lettore di prossimità integrato Ref: E0901D000269 Videocitofono tradizionale monofamiliare con lettore di prossimità integrato e telecamera a colori 105° da 2 megapixel. Il DT607CS1 è dotato di un singolo pulsante di chiamata ed è ideale per installazioni residenziali in una sola casa. Certificazione IP54