CDVI ITALIA SRL - CDVDJ4A CORNETTA CITOFONICA SOLO AUDIO - DJ4A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Adatto per - Stazione interna
Tecnica di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
2000006581471
Codice prodotto
CDVDJ4A
Cod. produttore
DJ4A
Produttore
CDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Adatto per:
Stazione interna
Tecnica di installazione:
2 fili
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Questo citofono opzionale puo essere facilmente collegato a tutti monitor della serie DTxxxx da interno per consentire conversazioni intercomunicanti piu private. E utile in ambienti affollati come gli uffici quando l'altoparlante integrato del monitor potrebbe non essere sufficientemente potente da consentire all'utente di sentire chiaramente. Con un semplice collegamento al monitor tramite il cavo a nastro in dotazione, il DJ4A costituisce una semplice aggiunta al sistema.


