pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVCZ3000 ELETTROM DA INCASSO SHEARLOCK CON READ - CZ3000

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVCZ3000 ELETTROM DA INCASSO SHEARLOCK CON READ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Assorbimento di potenza - 450 W

  • Forza di adesione - 1500...1500 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002664192

Codice prodotto

CDVCZ3000

Cod. produttore

CZ3000

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

450 W

Forza di adesione:

1500...1500 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipologia:

Altro

Con piastra di ancoraggio:

Tipo di montaggio:

Incasso

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore:

Altro

Larghezza:

31.5 mm

Altezza:

230 mm

CZ3000 Fermo elettromagnetico shearlock da incasso ritenuta 1500Kg Ref: F0535000006 Il CZ3000 è uno shearlock auto-allineante ideale per porte che non sempre poggiano nella stessa posizione. La struttura del CZ3000 lo rende adatto per porte in alluminio e legno. L’elettromagnete ha una larghezza di 31,5 mm è dotato di barre in acciaio auto-allineanti brevettate. La forza di tenuta di 1500 kg rende questo elettromagnete sicuro e robusto. Caratteristiche principali Forza di ritenuat 1500Kg Fermo elettromagnetico Shearlock Fail Safe con sensore di stato KCZ3000 Carter per montaggio in superficie (opzionale per CZ3000 ) Protezione elettronica Auto allineamento