CDVI ITALIA SRL - CDVCPART CONTROPIASTRA SNODABILE E FISSA - CPART
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Altro
Con piastra di ancoraggio - no
Tipo di montaggio - Altro
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002078906
Codice prodotto
CDVCPART
Cod. produttore
CPART
Produttore
CDV
Tipologia costruttiva:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm


