pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVC5S11 ELETTROM. DA APPL. 500KG - LED DI STATO - C5S11

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVC5S11 ELETTROM. DA APPL. 500KG - LED DI STATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Assorbimento di potenza - 290 W

  • Forza di adesione - 500...500 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075385101

Codice prodotto

CDVC5S11

Cod. produttore

C5S11

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Assorbimento di potenza:

290 W

Forza di adesione:

500...500 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Altro

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore:

Grigio

Larghezza:

67 mm

Altezza:

265 mm

C5S11 Fermo elettromagnetico da applicare con ritenuta da 500Kg e sensore di stato Ref: E0605000005 Fermo elettromagnetico di sicurezza con ritenuta da 500Kg Fermo elettromagnete con LED di stato da 300Kg, il C5S11. La sua forza di ritenuta di 500Kg e il monitoraggio dello stato in tempo reale garantiscono sicurezza e affidabilità. Il C5S11 è un elettromagnete entry level.