pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVC3M11 ELETTROMAGNETE DA INCASSO DA 300KG + REE - C3M11

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVC3M11 ELETTROMAGNETE DA INCASSO DA 300KG + REE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Assorbimento di potenza - 285 W

  • Forza di adesione - 300...300 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078384156

Codice prodotto

CDVC3M11

Cod. produttore

C3M11

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Assorbimento di potenza:

285 W

Forza di adesione:

300...300 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Altro

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore:

Grigio

Larghezza:

38.5 mm

Altezza:

228 mm

C3M11 Fermo elettromagnetico da incasso con ritenuta da 300Kg e sensore di stato Ref: E0605000001 Fermo elettromagnetico da inacasso ritenuta 300Kg Fermo elettromagnete da 300Kg di alta qualità, il C3M11 utilizza una tecnologia brevettata per proteggere persone e cose. La sua forza di ritenuta di 300Kg e il monitoraggio dello stato in tempo reale garantiscono sicurezza e affidabilità. Ogni C3M11 è dotato di accessori di sicurezza.