pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFE PULSANTE IN ACCIAIO NA/NC ILLUM.+ FRONTA - BPNONFE

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFE PULSANTE IN ACCIAIO NA/NC ILLUM.+ FRONTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001041703

Codice prodotto

CDVBPNONFE

Cod. produttore

BPNONFE

Produttore

CDV

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Tipo di montaggio:

Incasso

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

24 A

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Zincato

Resistenza agli urti:

Altro

Profondità dell'apparecchio:

2 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

38 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico