CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFCLE PULS. NA/NC DA APP.RE CON PITTOGR. CHIAV - BPNONFCLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
2000001393536
Codice prodotto
CDVBPNONFCLE
Cod. produttore
BPNONFCLE
Produttore
CDV
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo di montaggio:
A parete
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
24 A
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Simbolo "luce"
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Profondità dell'apparecchio:
23 mm
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
83 mm
Altezza dell'apparecchio:
83 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico


