CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFCHOCCAB PULSANTE A FUNGO VERDE NO/NF CABL+PLACCA - BPNONFCHOCCAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
7449072718773
Codice prodotto
CDVBPNONFCHOCCAB
Cod. produttore
BPNONFCHOCCAB
Produttore
CDV
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio:
Incasso
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
24 A
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Verde
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Metallo
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Altro
Resistenza agli urti:
Altro
Profondità dell'apparecchio:
2 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Larghezza dell'apparecchio:
38 mm
Altezza dell'apparecchio:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico