CDVI ITALIA SRL - CDVBO600RP 2500MM 2X300KG PROFILO CON MAN. - NFS 61 - BO600RP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 12...24 V
Assorbimento di potenza - 290 W
Forza di adesione - 600...600 N
Tipologia costruttiva - Altro
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
2000003192878
Codice prodotto
CDVBO600RP
Cod. produttore
BO600RP
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Assorbimento di potenza:
290 W
Forza di adesione:
600...600 N
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Diritto
Con piastra di ancoraggio:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore:
Grigio
Larghezza:
2500 mm
Altezza:
105 mm


