pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFE PULSANTE IN ACCIAIO INOX ILLUMINATO NA/N - BNONFE

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFE PULSANTE IN ACCIAIO INOX ILLUMINATO NA/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074135622

Codice prodotto

CDVBNONFE

Cod. produttore

BNONFE

Produttore

CDV

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

24 A

Con illuminazione:

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no