pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFCAB PULSANTE IN ACCIAIO INOX NA/NC CABLATO - BNONFCAB

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFCAB PULSANTE IN ACCIAIO INOX NA/NC CABLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001041659

Codice prodotto

CDVBNONFCAB

Cod. produttore

BNONFCAB

Produttore

CDV

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incasso

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

24 A

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Altro

Resistenza agli urti:

Altro

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP54

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico