pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVADC242A ALIMENTATORE SWITCHING 24 VDC / 2A - ADC242A

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVADC242A ALIMENTATORE SWITCHING 24 VDC / 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 24 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1546 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000004356330

Codice prodotto

CDVADC242A

Cod. produttore

ADC242A

Produttore

CDV

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

24 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

230...240 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

2 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

24 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Assorbimento di potenza:

2 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

230...240 V

Larghezza:

143 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza della parte incassata:

91 mm

Profondità:

63 mm

Altezza:

91 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

8

Larghezza di montaggio:

143 mm