CAVO IN MATASSA - FF5H1Z2Z2K14N H1Z2Z2-K 1X4 NERO CAVO X FOTOVOLTAICO. - H1Z2Z2K14N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 1500 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
7449071808192
Codice prodotto
FF5H1Z2Z2K14N
Cod. produttore
H1Z2Z2K14N
Produttore
FF5
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
1500 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
2.5 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


