pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS171X4GLTC FS17 450/750V 1 X 4 GRIGIO 7001 - FS171X4GLTC

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS171X4GLTC FS17 450/750V  1 X 4  GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449075168513

Codice prodotto

FF5FS171X4GLTC

Cod. produttore

FS171X4GLTC

Produttore

FF5

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.