CAVO IN MATASSA - FF5FS171X2.5GVLTC FS17 450/750V 1X2,5 G/V 1021/6018 LTC - FS171X2.5GVLTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
2000000019901
Codice prodotto
FF5FS171X2.5GVLTC
Cod. produttore
FS171X2.5GVLTC
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Senza
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
4.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V