pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1RLTC FS17 450/750V 1 X 1 ROSSO 3000 LTC - FS171X1RLTC

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1RLTC FS17 450/750V 1 X 1 ROSSO 3000 LTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 200 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000000019871

Codice prodotto

FF5FS171X1RLTC

Cod. produttore

FS171X1RLTC

Produttore

FF5

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Rosso

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Rosso

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.