CAVO IN MATASSA - FF5FG171X4N FG17 450/750V 1 X 4 NERO - FG171X4N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Diametro del conduttore - 2.6 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
Classificazione green
EAN
8001024285420
Codice prodotto
FF5FG171X4N
Cod. produttore
FG171X4N
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Diametro del conduttore:
2.6 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Senza
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


