CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M132135 RG7H1M1 12/20 KV 1X35 MEDIA TENSIONE. - RG7H1M132135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Forma del conduttore - Tondo
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449073100881
Codice prodotto
FF2RG7H1M132135
Cod. produttore
RG7H1M132135
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Forma del conduttore:
Tondo
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Strato conduttivo interno:
sì
Strato conduttivo esterno:
sì
Schermo:
sì
Rivestimento in piombo:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Rosso
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
23.7 mm
Temperatura massima di cortocircuito:
300 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...105 °C
Tensione nominale U0:
12 kV
Tensione nominale U:
20 kV