CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M16471150 RG26H1M16 1X150 18/30 COMPACT 105 - RG26H1M16471150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 18 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19.227 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079039994
Codice prodotto
FF2RG26H1M16471150
Cod. produttore
RG26H1M16471150
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
18 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.124 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Strato conduttivo interno:
sì
Strato conduttivo esterno:
sì
Schermo:
sì
Rivestimento in piombo:
no
Colore del rivestimento:
Rosso
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
36.1 mm
Temperatura massima di cortocircuito:
300 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...105 °C
Tensione nominale U:
30 kV
Adatto come cavo di media tensione:
sì


